FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F6C600F RIDUZIONE SINISTRA 600-300X75 S - A3S22F6C600F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210039640
Codice prodotto
FCZA3S22F6C600F
Cod. produttore
A3S22F6C600F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


