FEMI-CZ SPA - FCZA3S22G3P200D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 200-100 S - A3S22G3P200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 PZ
EAN
8029210039862
Codice prodotto
FCZA3S22G3P200D
Cod. produttore
A3S22G3P200D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile


