FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1D200D RIDUZIONE ALTEZZA 200X100-200X75 S - A3S23F1D200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8029210040073
Codice prodotto
FCZA3S23F1D200D
Cod. produttore
A3S23F1D200D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


