AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB050H CHIUSURA DI ESTREMITA 50X50 S - A3S26FXB050H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB050H CHIUSURA DI ESTREMITA 50X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210040424

Codice prodotto

FCZA3S26FXB050H

Cod. produttore

A3S26FXB050H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.