FEMI-CZ SPA - FCZA3S30F1D200D CURVA 90 VERSO ALTO 200X100-R=100 S - A3S30F1D200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210040851
Codice prodotto
FCZA3S30F1D200D
Cod. produttore
A3S30F1D200D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


