FEMI-CZ SPA - FCZA3S30G1P600D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 600-R=100 S - A3S30G1P600D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 600 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 PZ
EAN
8029210040981
Codice prodotto
FCZA3S30G1P600D
Cod. produttore
A3S30G1P600D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
130 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


