AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1B400D COPERC. CURVA 90 BASSO 400(50)-R=100 S - A3S33G1B400D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1B400D COPERC. CURVA 90 BASSO 400(50)-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210041957

Codice prodotto

FCZA3S33G1B400D

Cod. produttore

A3S33G1B400D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

180 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.