FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1B100D COPERC. CURVA 30 BASSO 100(50)-R=100 S - A3S35G1B100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
8 PZ
EAN
8029210042879
Codice prodotto
FCZA3S35G1B100D
Cod. produttore
A3S35G1B100D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
131 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


