FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1D300D COPERC. CURVA 30 BASSO 300(100)-R=100 S - A3S35G1D300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 PZ
EAN
8029210043050
Codice prodotto
FCZA3S35G1D300D
Cod. produttore
A3S35G1D300D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
156 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


