FEMI-CZ SPA - FCZA3S41F1C075D CURVA SGHEMBA 90 SX BAS. 75X75-R=100 S - A3S41F1C075D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210044149
Codice prodotto
FCZA3S41F1C075D
Cod. produttore
A3S41F1C075D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Con coperchio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


