FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1C200D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 200X75-R=100 S - A3S42F1C200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210044415
Codice prodotto
FCZA3S42F1C200D
Cod. produttore
A3S42F1C200D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Con coperchio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


