FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1C400F CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 400X75-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - In discesa 
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Altezza del canale portacavi - 75 mm 
- Larghezza del canale portacavi - 400 mm 
- Materiale - Alluminio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210044439
Codice prodotto
FCZA3S42F1C400F
Cod. produttore
A3S42F1C400F
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Alluminio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


