FEMI-CZ SPA - FCZA3S50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M S - A3S50G3B025D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 48 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
30 M
EAN
8029210114132
Codice prodotto
FCZA3S50G3B025D
Cod. produttore
A3S50G3B025D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
48 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


