FEMI-CZ SPA - FCZA3S52D3C025D SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 075-0,8-3M S - A3S52D3C025D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 74 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
30 M
EAN
8029210046044
Codice prodotto
FCZA3S52D3C025D
Cod. produttore
A3S52D3C025D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
74 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


