FEMI-CZ SPA - FCZA3S72FXD300H FLANGIA ATTRAV. PARETI 300X100 (50+50) S - A3S72FXD300H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210047348
Codice prodotto
FCZA3S72FXD300H
Cod. produttore
A3S72FXD300H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.