AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 S - A3S90MXE050M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a filo - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210095325

Codice prodotto

FCZA3S90MXE050M

Cod. produttore

A3S90MXE050M

Produttore

FCZ

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca coperchio a vite, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.