FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3C200E CANALE AERATO 200X75-0.9-3M V - A3V01F3C200E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
8029210048000
Codice prodotto
FCZA3V01F3C200E
Cod. produttore
A3V01F3C200E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Numero RAL:
5012


