AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3D300F CANALE AERATO 300X100-1.0-3M V - A3V01F3D300F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3D300F CANALE AERATO 300X100-1.0-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 102 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8029210048086

Codice prodotto

FCZA3V01F3D300F

Cod. produttore

A3V01F3D300F

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

102 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Sezione utile:

30000 mm²

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.