FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F2C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-2M V - A3V03F2C150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
8029210048475
Codice prodotto
FCZA3V03F2C150D
Cod. produttore
A3V03F2C150D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
11250 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
5012


