FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F2C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-2M V - A3V03F2C200E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
8029210048482
Codice prodotto
FCZA3V03F2C200E
Cod. produttore
A3V03F2C200E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
5012


