AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3C500H CANALE CHIUSO 500X75-1.2-3M V - A3V03F3C500H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3C500H CANALE CHIUSO 500X75-1.2-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210048758

Codice prodotto

FCZA3V03F3C500H

Cod. produttore

A3V03F3C500H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

37500 mm²

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.