FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3D100D CANALE CHIUSO 100X100-0.8-3M V - A3V03F3D100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 102 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3 mm
Confezione
24 M
EAN
8029210048772
Codice prodotto
FCZA3V03F3D100D
Cod. produttore
A3V03F3D100D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
102 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
5012


