AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G2R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-2M V - A3V05G2R150B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G2R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-2M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 16 M

EAN

8029210049205

Codice prodotto

FCZA3V05G2R150B

Cod. produttore

A3V05G2R150B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.