FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G3R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-3M V - A3V05G3R075B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 75 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
24 M
EAN
8029210049274
Codice prodotto
FCZA3V05G3R075B
Cod. produttore
A3V05G3R075B
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Numero RAL:
5012


