FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G3R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-3M V - A3V05G3R300B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
12 M
EAN
8029210049311
Codice prodotto
FCZA3V05G3R300B
Cod. produttore
A3V05G3R300B
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Numero RAL:
5012


