FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P200D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 200-R=100 V - A3V10G1P200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
4 PZ
EAN
8029210049724
Codice prodotto
FCZA3V10G1P200D
Cod. produttore
A3V10G1P200D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
330 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


