AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1C200D DERIVAZIONE LATERALE 200X75-R=100 V - A3V14F1C200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1C200D DERIVAZIONE LATERALE 200X75-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Colore - Altri

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210050553

Codice prodotto

FCZA3V14F1C200D

Cod. produttore

A3V14F1C200D

Produttore

FCZ

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

200 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.