AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14G1P200D COPERCHIO DERIV. LATERALE 200-R=100 V - A3V14G1P200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V14G1P200D COPERCHIO DERIV. LATERALE 200-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Blu

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210050713

Codice prodotto

FCZA3V14G1P200D

Cod. produttore

A3V14G1P200D

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Materiale:

Acciaio

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.