FEMI-CZ SPA - FCZA3V30G1P100D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 100-R=100 V - A3V30G1P100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
8 PZ
EAN
8029210054414
Codice prodotto
FCZA3V30G1P100D
Cod. produttore
A3V30G1P100D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
130 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


