AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V32G1P400D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 400-R=100 V - A3V32G1P400D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V32G1P400D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 400-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210055114

Codice prodotto

FCZA3V32G1P400D

Cod. produttore

A3V32G1P400D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

30°

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

122 mm

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.