AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V33F1C075D CURVA 90 VERSO BASSO 75X75-R=100 V - A3V33F1C075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V33F1C075D CURVA 90 VERSO BASSO 75X75-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210055237

Codice prodotto

FCZA3V33F1C075D

Cod. produttore

A3V33F1C075D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Altri

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.