FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1C500D COPERC. CURVA 90 BASSO 500(75)-R=100 V - A3V33G1C500D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
2 PZ
EAN
8029210055534
Codice prodotto
FCZA3V33G1C500D
Cod. produttore
A3V33G1C500D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
205 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


