FEMI-CZ SPA - FCZA3V34G1D200D COPERC. CURVA 45 BASSO 200(100)-R=100 V - A3V34G1D200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
4 PZ
EAN
8029210056050
Codice prodotto
FCZA3V34G1D200D
Cod. produttore
A3V34G1D200D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
197 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


