AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V35G1C200D COPERC. CURVA 30 BASSO 200(75)-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V35G1C200D COPERC. CURVA 30 BASSO 200(75)-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210056463

Codice prodotto

FCZA3V35G1C200D

Cod. produttore

A3V35G1C200D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

30°

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

143 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.