AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V40F1C200D CURVA SGHEMBA 90 DX ALTO 200X75-R=100 V - A3V40F1C200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V40F1C200D CURVA SGHEMBA 90 DX ALTO 200X75-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210057422

Codice prodotto

FCZA3V40F1C200D

Cod. produttore

A3V40F1C200D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° dx vs. alto, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.