AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V60F4B000K GIUNTO LATERALE GD 50X150 V - A3V60F4B000K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V60F4B000K GIUNTO LATERALE GD 50X150 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8029210059792

Codice prodotto

FCZA3V60F4B000K

Cod. produttore

A3V60F4B000K

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

150 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto lineare, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.