FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3B150D CANALE AERATO 150X50-0.8-3M Z - A3Z01F3B150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8029210061429
Codice prodotto
FCZA3Z01F3B150D
Cod. produttore
A3Z01F3B150D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
7500 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


