FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3C500H CANALE AERATO 500X75-1.2-3M Z - A3Z01F3C500H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
8029210061542
Codice prodotto
FCZA3Z01F3C500H
Cod. produttore
A3Z01F3C500H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
37500 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


