AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3D500H CANALE AERATO 500X100-1.2-3M Z - A3Z01F3D500H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3D500H CANALE AERATO 500X100-1.2-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 102 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210061610

Codice prodotto

FCZA3Z01F3D500H

Cod. produttore

A3Z01F3D500H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

102 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

50000 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.