FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-3M Z - A3Z03F3C300F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
8029210062242
Codice prodotto
FCZA3Z03F3C300F
Cod. produttore
A3Z03F3C300F
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Sezione utile:
480 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


