AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3D300F CANALE CHIUSO 300X100-1.0-3M Z - A3Z03F3D300F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3D300F CANALE CHIUSO 300X100-1.0-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 102 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8029210062310

Codice prodotto

FCZA3Z03F3D300F

Cod. produttore

A3Z03F3D300F

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

102 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Sezione utile:

30000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

4.78 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.