FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3D500H CANALE CHIUSO 500X100-1.2-3M Z - A3Z03F3D500H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 102 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
8029210062334
Codice prodotto
FCZA3Z03F3D500H
Cod. produttore
A3Z03F3D500H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
102 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
50000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
7.75 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.