AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R050C COPERCHIO CANALE 50-0.7-3M Z - A3Z05G3R050C

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R050C COPERCHIO CANALE 50-0.7-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 36 M

EAN

8029210062778

Codice prodotto

FCZA3Z05G3R050C

Cod. produttore

A3Z05G3R050C

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.7 mm

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.