FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R500D COPERCHIO CANALE 500-0.8-3M Z - A3Z05G3R500D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
6 M
EAN
8029210062846
Codice prodotto
FCZA3Z05G3R500D
Cod. produttore
A3Z05G3R500D
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm


