FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10G1P200E COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 200-R=100 Z - A3Z10G1P200E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8029210063232
Codice prodotto
FCZA3Z10G1P200E
Cod. produttore
A3Z10G1P200E
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
330 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


