FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11G1P075E COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 75-R=100 Z - A3Z11G1P075E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 75 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
8 PZ
EAN
8029210063539
Codice prodotto
FCZA3Z11G1P075E
Cod. produttore
A3Z11G1P075E
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
174 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


