FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11G1P300E COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 300-R=100 Z - A3Z11G1P300E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8029210063577
Codice prodotto
FCZA3Z11G1P300E
Cod. produttore
A3Z11G1P300E
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
333 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


