FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11G1P400F COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 400-R=100 Z - A3Z11G1P400F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8029210063584
Codice prodotto
FCZA3Z11G1P400F
Cod. produttore
A3Z11G1P400F
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
403 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


