FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15G1P050E COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 50-R=100 Z - A3Z15G1P050E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
8 PZ
EAN
8029210064512
Codice prodotto
FCZA3Z15G1P050E
Cod. produttore
A3Z15G1P050E
Produttore
FCZ
Larghezza:
50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


