FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17F1C300E DERIVAZIONE X ORIZZ. 300X75-R=100 Z - A3Z17F1C300E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8029210064734
Codice prodotto
FCZA3Z17F1C300E
Cod. produttore
A3Z17F1C300E
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


